{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 200 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Målevandring, spindel | 25 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Vægt | 3,4 kg | |
Antal måleindsatser | 4 | |
Antal indstillingsmål | 4 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420810 200-300 | |
EAN/GTIN | 4946368215136 | |
Producentnummer | 104-141A |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stor mikrometerskrue 200-300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
4.621,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.928,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Måleområde | 200 ;300 | 200 ;300 |
Måletromle-⌀ | 18 | 25 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 | 8 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |