{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 100 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Målevandring, spindel | 25 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Vægt | 1,8 kg | |
Antal måleindsatser | 4 | |
Antal indstillingsmål | 4 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420810 100-200 | |
EAN/GTIN | 4946368215129 | |
Producentnummer | 104-140A |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stor mikrometerskrue, Måleområde: 100-200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.306,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
3.540,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
Måletromle-⌀ | 18 mm | 25 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 8 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |