Stor mikrometerskrue 700-800 mm

Art.-nr.: 420810 700-800
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 2.220,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 700 mm - 800 mm
    Aflæsning 0,01 mm
    Måletromleinddeling 1/50 mm
    Fejlgrænse 3 µm
    Spindel-⌀ 8 mm
    Målevandring, spindel 25 mm
    Måletromle-⌀ 21 mm
    Måleværktøj analog
    Vægt 14,8 kg
    Antal måleindsatser 4
    Antal indstillingsmål 4
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 420810 700-800
    EAN/GTIN 2050001059994
    Producentnummer 104-146A

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hærdet og slebet målespindel og måleflade; fiksering med spændearm. Med skralde. Blændfrit forkromet måletromle med 50-deling og tydeligt indgraverede, sorte delstreger og tal.
    4 let udskiftelige måleambolte giver et måleområde på 100 mm pr. størrelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven