{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Bluetooth-port | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 16×4 mm | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcelle | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418743 300 | |
EAN/GTIN | 4062406629489 | |
Producentnummer | 418743 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Digital dybdeskydelære HCT med Bluetooth 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
677 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.365,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tværsnit, måleskinne | 16×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Materiale | Specialstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Måleværktøj | digital | digital | digital | digital |
Produkttype | Dybdeskydelære | Dybdeskydelære | Dybdeskydelære | Dybdeskydelære |