{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Preset-funktion | ja | |
Automatisk slukning | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418682 300 | |
EAN/GTIN | 4045197949745 | |
Producentnummer | 418682 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital dybdeskydelære IP67 med dataudgang 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.365,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | IP 67 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Materiale | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Måleværktøj | digital | digital |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produkttype | Dybdeskydelære | Dybdeskydelære |