{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Talhøjde, LCD-display | 11,5 mm | |
Preset-funktion | ja | |
Automatisk slukning | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418682 150 | |
EAN/GTIN | 4045197949721 | |
Producentnummer | 418682 150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Digital dybdeskydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
3.047,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.204 styk på lager
1.400,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
3.367,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.691,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brolængde | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Materiale | Specialstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |