{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 200 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Skala forkromet | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Føring | Forøgede føringsbaner | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Længde, krydsspidser | 20,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Vægt | 180 g | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412101 200 | |
EAN/GTIN | 4946368110189 | |
Producentnummer | 530-114 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skydelære 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
644,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
428 styk på lager
597,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
726 styk på lager
437,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fiksering | Låseskrue øverst | Låseskrue øverst | Låseskrue øverst |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 50 | 50 | 50 |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | kantet 3,7×1,3 | kantet 3,7×1,3 |
Dybdemål tilgængeligt | ja | ja | ja |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |