{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 150 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Skala forkromet | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Føring | Forøgede føringsbaner | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Længde, krydsspidser | 17 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Vægt | 143 g | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412101 150 | |
EAN/GTIN | 4946368110165 | |
Producentnummer | 530-104 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skydelære 150 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.502 styk på lager
252,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.900 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.903 styk på lager
199,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
495 styk på lager
460,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme |
Alle dele | Hærdet | Hærdet | Hærdet | Hærdet |
Måleområde | 150 | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Deling | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Dybdemål tilgængeligt | ja | ja | ja | ja |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |