{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 300 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Skala forkromet | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,08 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Føring | Forøgede føringsbaner | |
Kæbelængde | 64 mm | |
Længde, krydsspidser | 22 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Vægt | 355 g | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412101 300 | |
EAN/GTIN | 4946368110196 | |
Producentnummer | 530-115 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skydelære 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.554,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
953,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,05 | 0,05 |
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Fiksering | Låseskrue øverst | Låseskrue øverst |
Deling | 1/20 | 1/20 |
Emballage | Etui | Etui |
Måleværktøj | analog | analog |
Måleafvigelse E MPE | ±0,08 | ±0,08 |