2-delt trappestige med nivellotværstang og klip-trin R13 2x7

Art.-nr.: 40670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40670
EAN/GTIN 4031405406704
Producentnummer 040670
L-nummer L90240 27

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Nem højdejustering og sikrere frontlåsning takket være korrosionsbestandige push-fit fittings på siderne
  • Ekstra bredt fodaftryk på 170 mm dybde i overlapningsområdet af de nederste og øverste ledere
  • Topleder med stigehovedbeskyttelse (burrelåslukning til fastgørelse på tagrender eller lignende
  • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
  • Topledere med nivello-stigesko, da de kan tages af til individuel brug
  • Trin-understøtningsklemmen R13 for certificeret skridsikkerhed
  • Trinafstand: 263 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4400 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde forlænget: 3620 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2210 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Standehøjde: 3160 mm
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker klasse: R13
  • Trin-/trinafstand: 263 mm
  • Antal trin/trin: 2x7 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven