Gutterbeslag stål/galvaniseret

Art.-nr.: 19114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19114
    EAN/GTIN 4031405191143
    Producentnummer 019114
    L-nummer L90110 523

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til alle lederskinner
    • Sikrer den hældende stige pålideligt på alle sider uden at spænde stigespjældet
    • Giver et fast greb, når du klatrer op på taget
    • Brug af to tagrender anbefales

    Egenskab:

    • Bredde: 50 mm
    • Højde: 117 mm
    • Længde: 174 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Forzinket stål

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven