nivello® indersko elektrisk ledende 73x25 mm

Art.-nr.: 19216
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stigesko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19216
EAN/GTIN 4031405192164
Producentnummer 019216
L-nummer L90110 552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til stiger fra år 2019 med nivello indersko
  • Elektrisk ledende
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 32 mm
  • Højde: 73 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde: 70 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven