Sikkerhedskrog til stigehoved Ø 50 mm

Art.-nr.: 19316
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19316
    EAN/GTIN 4031405193161
    Producentnummer 019316

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • For at fastgøre landingsstiger til ophængskonsollen
    • Trinløst og værktøjsfrit fastspændt til spanden
    • De bevægelige kroge tilpasser sig lederens vinkel
    • 1 sæt = 2 stykker

    Egenskab:

    • Bredde: 61 mm
    • Diameter/støtte op til: 50 mm
    • Krogtype: Rund
    • Højde: 109 mm
    • Længde: 225 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Stål belagt, stål galvaniseret
    • Materialedesign: Lyst metal
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Produkttype: Krog Ø 50 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven