T-notsten med gevind 16 mm

Art.-nr.: 375315 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
T-notens nominelle mål 16 mm
Gevind M14
Stenhøjde 18 mm
Bredde a 15,7 mm
Bredde, e 25 mm
Højde k 9 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375315 16
EAN/GTIN 2050002047013
Producentnummer 80051

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven