T-notsten med gevind 8 mm

Art.-nr.: 375315 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
510 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
T-notens nominelle mål 8 mm
Gevind M6
Stenhøjde 10 mm
Bredde a 7,7 mm
Bredde, e 13 mm
Højde k 6 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375315 8
EAN/GTIN 4020772080013
Producentnummer 80010

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven