T-notsten med gevind 36 mm

Art.-nr.: 375315 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
T-notens nominelle mål 36 mm
Gevind M30
Stenhøjde 44 mm
Bredde a 35,6 mm
Bredde, e 54 mm
Højde k 22 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375315 36
EAN/GTIN 4020772080129
Producentnummer 80127

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven