• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

T-notsten med gevind, T-notens nominelle mål: 6mm

Art.-nr.: 375315 6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508
T-notens nominelle mål 6 mm
Gevind M5
Stenhøjde 8 mm
Bredde a 5,7 mm
Bredde, e 10 mm
Højde k 4 mm
Produkttype Notsten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375315 6
Kopier
EAN/GTIN 4020772080006
Kopier
Producentnummer 80002
Kopier
Producent Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til kombination med tapskruer efter normen.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven