{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6315V | |
Notbredde a | 22 mm | |
Spændehøjde h | 16 mm - 75 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 2220160 | |
Længde L | 200 mm | |
Bredde B | 60 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Afstand e, spids til notende | 135 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370810 22 | |
EAN/GTIN | 4020772073282 | |
Producentnummer | 73288 |