{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6315V | |
Notbredde a | 16 mm | |
Spændehøjde h | 13 mm - 58 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 1616125 | |
Længde L | 160 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 30 mm | |
Afstand e, spids til notende | 110 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370810 16 | |
EAN/GTIN | 4020772073244 | |
Producentnummer | 73247 |