Gaffelspændejern afsat 20 mm

Art.-nr.: 370810 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6315V
Notbredde a 20 mm
Spændehøjde h 16 mm - 77 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 str. 2020160
Længde L 200 mm
Bredde B 60 mm
Højde H 40 mm
Afstand e, spids til notende 135 mm
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370810 20
EAN/GTIN 4020772073268
Producentnummer 73262

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.

Anvendelse:

Den laveste spændehøjde opnås ved at vende spændejernet om.

Materiale:

Skruernes styrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven