Gaffelspændejern afsat 14 mm

Art.-nr.: 370810 14
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6315V
Notbredde a 14 mm
Spændehøjde h 10 mm - 45 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 str. 1412100
Længde L 125 mm
Bredde B 40 mm
Højde H 25 mm
Afstand e, spids til notende 90 mm
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370810 14
EAN/GTIN 4020772073206
Producentnummer 73205

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.

Anvendelse:

Den laveste spændehøjde opnås ved at vende spændejernet om.

Materiale:

Skruernes styrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven