{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6316V | |
Notbredde a | 22 mm | |
Spændehøjde h | 43 mm - 92 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 2220160 | |
Længde L | 200 mm | |
Bredde B | 22 mm | |
Højde H | 30 mm | |
Afstand e, spids til not | 59 mm | |
Notlængde f | 70 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370720 22 | |
EAN/GTIN | 4020772071325 | |
Producentnummer | 71324 |