{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6316V | |
Notbredde a | 16 mm | |
Spændehøjde h | 36 mm - 71 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 1616125 | |
Længde L | 160 mm | |
Bredde B | 18 mm | |
Højde H | 25 mm | |
Afstand e, spids til not | 51,5 mm | |
Notlængde f | 50 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370720 16 | |
EAN/GTIN | 4020772071301 | |
Producentnummer | 71308 |