{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6316V | |
Notbredde a | 10 mm | |
Spændehøjde h | 22 mm - 46 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 101080 | |
Længde L | 100 mm | |
Bredde B | 11 mm | |
Højde H | 15 mm | |
Afstand e, spids til not | 36 mm | |
Notlængde f | 32 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370720 10 | |
EAN/GTIN | 4020772071271 | |
Producentnummer | 71274 |