{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6316V | |
Notbredde a | 12 mm | |
Spændehøjde h | 28 mm - 58 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 1212100 | |
Længde L | 125 mm | |
Bredde B | 14 mm | |
Højde H | 20 mm | |
Afstand e, spids til not | 44 mm | |
Notlængde f | 40 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370720 12 | |
EAN/GTIN | 4020772071288 | |
Producentnummer | 71282 |