Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm

Art.-nr.: 365035 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
645 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 80 mm
Spændeområde b 120 mm
Kæbehøjde C 28 mm
Basisenhedslængde a 238 mm
Basisenhedsbredde B 140 mm
Samlet højde c 65 mm
Spændenoter, afstand 110 mm
Spændenoter, bredde 13 mm
Maks. samlet længde L4 280 mm
Vægt 5,7 kg
Farvekode til passende tilbehør BM-skruestik, blå
Produkttype Skruestik til boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 365035 80
EAN/GTIN 4067263515630
Producentnummer 365035 80

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabil konstruktion med kraftigt spindel.
  • Hærdede og slebne bakker.
  • Præcis opspænding takket være fladbaneføringen.
  • Én bakke med horisontal- og vertikalprisme til runde emner og én bakke i glat udførelse.
  • Ved opspænding af flade emner er begge bakker forskudt.

Den hurtige fastspænding i området omkring rillerne gør det muligt at bearbejde det fastspændte emne fleksibelt og effektivt i enhver position på hele boremaskinens bord uden at skulle spænde det fast igen.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element og bevægelige bakker i specialstøbegods.

Nøjagtighed:

Inden for 0,10 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm

Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
645 styk på lager
2.004,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager
622,81 DKK
515,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
864,19 DKK
740,53  DKK
plus moms plus fragt
Kæbehøjde C 28 mm 30 mm 30 mm
Samlet højde c 65 mm 64 mm 64 mm
Vægt 5,7 kg 4 kg 4 kg
Basisenhedslængde a 238 mm 233 mm 158 mm
Spændeområde b 120 mm 65 mm 77 mm
Produkttype Skruestik til boremaskine Skruestik til boremaskine Skruestik til boremaskine

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven