{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde A | 100 mm | |
Spændeområde b | 143 mm | |
Kæbehøjde C | 32 mm | |
Basisenhedslængde a | 286 mm | |
Basisenhedsbredde B | 174 mm | |
Samlet højde c | 82 mm | |
Spændenoter, afstand | 141 mm | |
Spændenoter, bredde | 17 mm | |
Maks. samlet længde L4 | 474 mm | |
Vægt | 11,7 kg | |
Farvekode til passende tilbehør | BM-skruestik, blå | |
Produkttype | Skruestik til boremaskine |
Artikelnummer | 365035 100 | |
EAN/GTIN | 4045197770684 | |
Producentnummer | 365035 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 100mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
2.406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
897,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
1.057,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde A | 100 mm | 100 mm | |
Kæbehøjde C | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Samlet højde c | 82 mm | 64 mm | 64 mm |
Vægt | 11,7 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
Basisenhedslængde a | 286 mm | 288 mm | 191 mm |
Spændeområde b | 143 mm | 87 mm | 101 mm |
Produkttype | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine |