{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde A | 120 mm | |
Spændeområde b | 173 mm | |
Kæbehøjde C | 40 mm | |
Basisenhedslængde a | 340 mm | |
Basisenhedsbredde B | 193 mm | |
Gesamthöhe c | 90 mm | |
Spændenoter, afstand | 160 mm | |
Spændenoter, bredde | 17 mm | |
Maks. samlet længde L4 | 556 mm | |
Vægt | 18 kg | |
Farvekode til passende tilbehør | BM-skruestik, grå | |
Produkttype | Skruestik til boremaskine |
Artikelnummer | 365035 120 | |
EAN/GTIN | 4045197770691 | |
Producentnummer | 365035 120 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruestik til boremaskine 120 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
535 styk på lager
1.385,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde A | 120 | 120 | |
Kæbehøjde C | 40 | 30 | 39 |
Gesamthöhe c | 90 | 66 | 67 |
Vægt | 18 | 6,5 | 6,5 |
Basisenhedslængde a | 340 | 343 | 225 |
Spændeområde b | 173 | 110 | 128 |
Produkttype | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine |