{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde b | 77 mm | |
Kæbehøjde C | 30 mm | |
Basisenhedslængde a | 158 mm | |
Gesamthöhe c | 64 mm | |
Vægt | 4 kg | |
Produkttype | Skruestik til boremaskine |
Artikelnummer | 365055 80 | |
EAN/GTIN | 4062406188627 | |
Producentnummer | 365055 80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruestik til boremaskine 80 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
864,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
456 styk på lager
622,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
661 styk på lager
2.004,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde A | 80 | 80 | |
Kæbehøjde C | 30 | 30 | 28 |
Gesamthöhe c | 64 | 64 | 65 |
Vægt | 4 | 4 | 5,7 |
Basisenhedslængde a | 158 | 233 | 238 |
Spændeområde b | 77 | 65 | 120 |
Produkttype | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine | Skruestik til boremaskine |