Modulopbygget skruestik 125 mm

Art.-nr.: 362110 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 125 mm
Vægt 18,5 kg
Samlet længde L 345 mm
Spændeområde b 150 mm
Basisenhedshøjde G 40 mm
Kæbehøjde C 40 mm
Pasnot langsgående l 16 mm
Pasnot tværgående n 16 mm
Farvekode til passende tilbehør Modulær HOLEX 125
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362110 125
EAN/GTIN 4045197708229
Producentnummer 362110 125

Betegnelse

Udførelse:

  • Maskinskruestik med nedholderbakker.
  • Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
  • Let indstilling af spændebredde.
  • Indsatshærdet HRC 60.
  • Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive emneanslag, 2 stk. notsten svarende til nr. 362160 str. 18/16, 1 spændenøgle, 1 skruenøgle til skruer med indvendig sekskant, 4 spændejern.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven