Pasnotsten, par 18/16 mm

Art.-nr.: 362160 18/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notmål B / pasnot (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    T-notmål B 18 mm
    Pasnot 16 mm
    Smal bredde A 16 mm
    Samlet bredde B 18 mm
    Samlet højde C 10 mm
    Samlet længde D 25 mm
    passer til farvekode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulær HOLEX 125; Modulær HOLEX 150
    Produkttype Notsten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 362160 18/16
    EAN/GTIN 2050001672575
    Producentnummer 2.29.71000 - 18/16

    Betegnelse

    Nøjagtighed:

    Mål B = pasning h6.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven