Pasnotsten, par 20/16 mm

Art.-nr.: 362160 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notmål B / pasnot (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

T-notmål B 20 mm
Pasnot 16 mm
Smal bredde A 16 mm
Samlet bredde B 20 mm
Samlet højde C 12 mm
Samlet længde D 25 mm
passer til farvekode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulær HOLEX 125; Modulær HOLEX 150
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362160 20/16
EAN/GTIN 2050001672582
Producentnummer 2.29.71000 - 20/16

Betegnelse

Nøjagtighed:

Mål B = pasning h6.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven