{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde A | 150 mm | |
Vægt | 34 kg | |
Samlet længde L | 420 mm | |
Spændeområde b | 200 mm | |
Basisenhedshøjde G | 50 mm | |
Kæbehøjde C | 50 mm | |
Pasnot langsgående l | 16 mm | |
Pasnot tværgående n | 16 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | Modulær HOLEX 150 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362110 150/2 | |
EAN/GTIN | 4045197708236 | |
Producentnummer | 362110 150/2 |