{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Kæbebredde A | 150 mm | |
Vægt | 35,5 kg | |
Samlet længde L | 420 mm | |
Spændeområde b | 200 mm | |
Basisenhedshøjde G | 50 mm | |
Kæbehøjde C | 50 mm | |
Pasnot langsgående l | 16 mm | |
Pasnot tværgående n | 16 mm | |
Maks. spændekraft ved 80 Nm | 30 kN | |
Farvekode til passende tilbehør | Gerardi 150 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362100 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001077486 | |
Producentnummer | 3.03.20000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulopbygget skruestik 150/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
6.600,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
5.071,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode til passende tilbehør | Gerardi 150 | Modulær HOLEX 150 |
Samlet længde L | 420 | 420 |
Vægt | 35,5 | 34 |
Pasnot langsgående l | 16 | 16 |
Pasnot tværgående n | 16 | 16 |
Spændeområde b | 200 | 200 |
Produkttype | Maskinskruestik | Maskinskruestik |