{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Gerardi 200 | |
Kæbebredde A | 200 mm | |
Vægt | 69 kg | |
Samlet længde L | 595 mm | |
Spændeområde b | 300 mm | |
Basisenhedshøjde G | 70 mm | |
Kæbehøjde C | 65 mm | |
Pasnot langsgående l | 16 mm | |
Pasnot tværgående n | 16 mm | |
Maks. spændekraft ved 120 Nm | 40 kN | |
Farvekode til passende tilbehør | Gerardi 200 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362100 200/3 | |
EAN/GTIN | 2050001719522 | |
Producentnummer | 3.05.30000 ART. 1/300X200 |