Adapterplade 440

Art.-nr.: 361170 440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Længde L 442 mm
Bredde B 342 mm
Højde H 54,4 mm
Højde, H1 26 mm
Vægt 34 kg
Antal ZC-boringer 10
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Adapterplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361170 440
EAN/GTIN 4045197849373
Producentnummer 361170 440

Betegnelse

Anvendelse:

Til optimal fastgørelse af den 5-aksede spænder på nulpunktsspændesystemet, centermål 200 mm.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og basisskinner nr. 361115.

Leveringsomfang:

Inklusive klemliste med cylinderskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven