PCBOR 4040S-19-IQ Værktøj med vippespænde og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, rombeformede 80° vendeskær

Art.-nr.: 3606710
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606710
EAN/GTIN 7291075321142
Producentnummer 3606710
L-nummer L23990 1118

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 38 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 37 mm
  • Hovedlængde (LH) 38 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) COMG 1906
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven