SUXCR-10 CM-PAD Adapter med skruespænding til fire forskellige geometrier med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3606659
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606659
EAN/GTIN 7291075252828
Producentnummer 3606659
L-nummer L23990 1068

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 40,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 40,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,65 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) RC95MT.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven