HFPAD 4R-88-T14 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550136
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550136
EAN/GTIN 7291075173345
Producentnummer 2550136
L-nummer L23920 1513

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 175 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 88 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven