HFPAD 3L-65-T18 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2550125
    EAN/GTIN 7291075168594
    Producentnummer 2550125
    L-nummer L23920 2937

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille-/drejeværktøjsholder, maks. skæredybde (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 43,5 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 115 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 65 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Funktionsbredde (WF) 4,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 19 mm
    • Samlet længde (OAL) 43,5 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven