MAHL 25-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til MODULAR-GRIP-adaptere

Art.-nr.: 2801873
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801873
EAN/GTIN 7291075309706
Producentnummer 2801873
L-nummer L23920 2042

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 20,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven