TAGPAD 3L-D52-JHP Adapter med målrettet kølevæsketilførsel til TANG-GRIP-skæreplader til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2393787
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2393787
EAN/GTIN 7291075344448
Producentnummer 2393787
L-nummer L23920 1511

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 53,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 53,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle