PSDON 24-6-IQ Stive spændeværktøjer med håndtagslås og svalehale-lomme med unikke dobbeltsidede firkantede indsatse

Art.-nr.: 3603482
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603482
EAN/GTIN 7291075325584
Producentnummer 3603482
L-nummer L23990 1147

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 7″, hovedlængde (LH) 1,56″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Neutral
  • Funktionel længde (LF): 7″
  • Funktionel bredde (WF): 0,79″
  • Hovedlængde (venstre): 1,56″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMG 64
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -8,5 grader
  • Skafthøjde (H): 1-1/2″
  • Skaftbredde (B): 1-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven