PSBOL 20-5-IQ håndtagslås og svalehalelomme til fastspænding af unikke dobbeltsidede SOMG-firkantindsatse

Art.-nr.: 3603437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603437
EAN/GTIN 7291075325478
Producentnummer 3603437
L-nummer L23990 958

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 6″, hovedlængde (LH) 1,4″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Funktionel bredde (WF): 1,06″
  • Hovedlængde (venstre): 1,4″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 5/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMG 54
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -4,7 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -7,5 grader
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven