PCBOL 20-6-IQ Håndtagslås og svalehalelomme til stift spændeværktøj med unikke dobbeltsidede 80° rombeformede indsatse

Art.-nr.: 3603427
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603427
EAN/GTIN 7291075325447
Producentnummer 3603427
L-nummer L23990 938

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 6″, hovedlængde (LH) 1-1/2″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Funktionel bredde (WF): 1,1″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): COMG 64
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven