PCBOR 3232P-16-IQ Værktøj med vippespænde og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, rombeformede 80° vendeskær

Art.-nr.: 3603295
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603295
EAN/GTIN 7291075321111
Producentnummer 3603295
L-nummer L23990 664

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 32 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) COMG 1606
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven