NQCH16-DGTR-1D22SH-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til dobbeltsidede DO-GRIP-skæreplader, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3440222
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3440222
EAN/GTIN 7291075486971
Producentnummer 3440222
L-nummer L23920 3240

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 1 mm
  • Skærebredde min. (CWN): 1 mm
  • Total højde (OAH): 20,2 mm
  • Total længde (OAL): 28,8 mm

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1 mm
  • Minimum skærebredde (CWN): 1 mm
  • Hovedlængde (venstre): 20 mm
  • Totalhøjde (OAH): 20.2 mm
  • Samlet længde (OAL): 28.8 mm
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 22 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven