DGTR 20B-1.4D30 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2301384
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301384
EAN/GTIN 7291075088977
Producentnummer 2301384
L-nummer L23920 1975

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 29,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven