DGTR 2012-2 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301320
    EAN/GTIN 7291075044294
    Producentnummer 2301320
    L-nummer L23920 1721

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Grooving/Turning Toolholder, skærebredde maks (CWX) 2,5 mm, skærebredde min (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

    Egenskab:

    • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
    • Hovedlængde (LH) 29 mm
    • Samlet længde (OAL) 125 mm
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven