DGTL 2012-2 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301321
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301321
EAN/GTIN 7291075044300
Producentnummer 2301321
L-nummer L23920 1729

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde maks (CWX) 2,5 mm, skærebredde min (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven